Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Battente porta

Cerniera a perno a innesto per ritenuta

Cod. art. 0686310331

EAN 4024835627917

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Battente porta

Cod. art. 0686310331

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 50 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Cerniere a due corpi per porte

Parti ante per porte a battente

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Utilizzabile su porte con DIN-DX e DIN-SX

Materiale

Acciaio

Superficie

Nichelato

Diametro rullo

15 mm

Direttive DIN

DIN R/L

Capacità di carico

40 kg

Lunghezza perno

50 mm

Lunghezza filettatura (filettatura metrica)

46 mm

Altezza rotolo

40 mm

Tipo filettatura

Filetto metrico

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Sezione del telaio Per telai in legno con ritenuta

SPGT-PSHIN-FRM-WF-WOODFRAME-(NI)-D15

Cerniere a due pezzi per porte interne
x 50 pz.