Batten joint
Batten joint
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Kimyasal baz | Çimento - DIN EN 197, Seçili Agregalar - DIN EN 13139, katkı maddeleri ve agregalar |
Renk | Gümüş gri |
Karıştırma oranı | 25 kg için 4,5 - 4,75 l su |
Üzerinde ne kadar sonra yürünebileceği maks. | 24 h |
Üzerinde yürünebileceği koşullar | 20°C ve %50 bağıl nemde |
Min. işlem sıcaklığı | +5 °C |
Maks. işlem sıcaklığı | +25 °C |
Ağırlık/alan için min. uygulama miktarı | 1,72 kg/m² |
Ağırlık/alan için maks. uygulama miktarı | 1,5 kg/m² |
Uygulama miktarı koşulları | işleme/kullanıma bağlı |
İçerik ağırlığı | 25 kg |
Min. sıkıştırıcı dayanım | 15 MPa |
Üretimden itibaren raf ömrü | 12 Ay |
Üretimden itibaren raf ömrünü koruma koşulları | serin ve buzlanmayan depolama alanı, kapalı orijinal kabında |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!