Batten joint
Batten joint
TEGAFIX
Pris per vald förpackningsenhet | Skräddarsydda priser visas efter inloggning
Registrera nu för tillgång till fler än 125 000 produkter
Datablad(X)
Kemisk bas | Cement - DIN EN 197, utvalda aggregat - DIN EN 13139, tillsatser och aggregat |
Färg | Silvergrå |
Ingrediensernas förhållande | 4.5 - 4.75 l vatten för 25 kg |
Får någon gå på efter max. | 24 h |
Kan man gå på under följande villkor | vid 20 °C och 50 % relativ luftfuktighet |
Min. bearbetningstemperatur | +5 °C |
Max. bearbetningstemperatur | +25 °C |
Min. appliceringskvantitet i vikt/område | 1.72 kg/m² |
Max. appliceringskvantitet i vikt/område | 1.5 kg/m² |
Villkor för appliceringskvantitet | beroende på bearbetning/användning |
Innehållets vikt | 25 kg |
Min. tryckhållfasthet | 15 MPa |
Hyll-livstid från produktionen | 12 Monate(month) |
Villkor för att upprätthålla produktionens hållbarhet | sval och frostfri förvaring, i förseglad originalbehållare |