Batten joint
Batten joint
TEGAFIX
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Base química | Cimento- DIN EN 197, agregados selecionados - DIN EN 13139, aditivos e agregados |
Cor | Cinzento prateado |
Relação de mistura | 4,5 - 4,75 l de água para 25 kg |
É possível caminhar sobre após máx. | 24 h |
É possível caminhar sobre nas seguintes condições | a 20°C e 50% de humidade relativa |
Temperatura mín. de processamento | +5 °C |
Temperatura máx. de processamento | +25 °C |
Quantidade de aplicação mín. no peso/na área | 1.72 kg/m² |
Quantidade de aplicação máx. no peso/na área | 1.5 kg/m² |
Condições de quantidade de aplicação | dependendo do processamento/utilização |
Peso do conteúdo | 25 kg |
Resistência mín. à compressão | 15 MPa |
Validade a partir da data de produção | 12 meses |
Condições para manter a validade | área de armazenamento fresca e sem formação de gelo, no recipiente original vedado |