Batten joint
Batten joint
TEGAFIX
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Dataark(X)
Kjemisk base | Sement - DIN EN 197, utvalgte tilslag - DIN EN 13139, tilsetningsstoffer og tilslag |
Farge | Sølvgrå |
Blandeforhold | 4,5-4,75 l vann for 25 kg |
Kan gås på etter maks. | 24 h |
Kan gås på under følgende forhold | ved 20 °C og 50 % relativ fuktighet |
Min. bearbeidelsestemperatur | +5 °C |
Maks. bearbeidelsestemperatur | +25 °C |
Min. påføringsmengde i vekt/område | 1.72 kg/m² |
Maks. påføringsmengde i vekt/område | 1.5 kg/m² |
Betingelser for påføringsmengde | avhengig av behandling/bruk |
Vekt av innhold | 25 kg |
Min. trykkfasthet | 15 MPa |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 12 Måned |
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | kjølig og frostfri lagringssted, i forseglet original beholder |