Batten joint
Batten joint
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Base chimique | Ciment - DIN EN 197, adjuvants sélectionnés - DIN EN 13139, additifs et adjuvants |
Couleur | Gris argent |
Rapport de mélange | 4,5 - 4,75l d'eau pour 25kg |
Résistant au passage après max. | 24 h |
Condition d'accessibilité | à 20°C et 50% d'humidité relative |
Température de mise en œuvre min. | +5 °C |
Température de mise en œuvre max. | +25 °C |
Quantité d'application en poids/zone min. | 1,72 kg/m² |
Quantité d'application en poids/zone max. | 1,5 kg/m² |
Conditions de quantité d'application | selon le traitement/utilisation |
Poids net | 25 kg |
Résistance à la compression min. | 15 MPa |
Durée de stockage après production | 12 Mois |
Conditions de durée de conservation à partir de la production | stockage dans un endroit frais à l'abri du gel, dans l'emballage d'origine scellé |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!