Batt for tp machines, HiKoki BSL1850, 18 Volt
Batt for tp machines, HiKoki BSL1850, 18 Volt
BSL1850
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Tensão nominal | 18 V |
Bateria recarregável/capacidade da bateria | 5 Ah |
Tempo de carga | 100 min |
Peso da bateria recarregável/bateria | 645 g |
Carregadores adequados | UC 36YSL |
Número de baterias recarregáveis/baterias | 1 UNID |
Conforme RoHS | Sim |
WEEE (resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos) | 06 |
Número de baterias/capacidade da bateria | 1 x 5 Ah |
Peso unitário | 645 g |
Tipo de bateria recarregável/bateria | Li-lon |