Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Batt for tp machines, HiKoki BSL1850, 18 Volt

Batt for tp machines, HiKoki BSL1850, 18 Volt
BSL1850

Cikksz. 5700997002
EAN 4056807874876
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
Névleges feszültség

18 V

Tölthető akkumulátor/akkumulátor kapacitás

5 Ah

Töltési idő

100 perc

Tölthető akku/akku tömege

645 g

Megfelelő töltőkészülékek

UC 36YSL

Tölthető akkuk/akkumulátorok száma

1 darab

RoHS megfelelőség

Igen

WEEE (hulladék elektromos és elektronikus készülékek visszavétele)

06

Akkumulátorok száma/kapacitása

1 x 5 Ah

Terméktömeg (darabonként)

645.000 g

Tölthető akku/akku típusa

Li-ion

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk