Bath sealing tape
Bath sealing tape
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Materiale | Skummateriale |
Farge | Antrasitt |
Klebstoffbasis | Hot-melt-gummi |
Lengde | 30 m |
Bredde | 75 mm |
Tykkelse | 1,5 mm |
Min./maks. bearbeidelsestemperatur/betingelser | 15 til 25 °C / fast overflate, tørr, fri for støv og fett |
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | kjølig og tørt lagringssted, ikke utsatt for sollys og værforhold |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.