Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Batente para porta, tipo T

Batente para porta, tipo T

Art. 0686191460
EAN 4056807571959
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
This doorstop is suitable for floor mounting. Screw or adhesive attachment
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Adequado para

Montagem no chão

Tipo de conjunto

Zum Kleben oder Anschrauben

Material

Zinco fundido

Material da caixa de proteção

Plástico

Material da tampa

Zamak

Material do amortecedor

Elastómero termoplástico

Cor do amortecedor de borracha

Preto

Superfície

Aspeto A2

Nível do brilho

Mate

Diâmetro

50 mm

Altura

17 mm

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Bucha universal de plástico Zebra Shark® sem rebordo

BUCHA SHARK ZEBRA VERMELHA S/GOLA

ZEBRA-SHARK
Bucha universal para fixações em quase todos os materiais de construção (gama de carga baixa)
x 200 Un.
Puxador, aço inox, A 105 na roseta

DH-A2-A105-ROS-KH-MATT

Stainless steel fitting for private homes that is easy to install and fulfils higher requirements than EN 1906 class 3 demands