Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Batente para porta, tipo S

Batente para porta, tipo S

Art. 0686191455
EAN 4056807571942
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
Doorstop with soft and hard stop
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Adequado para

Montagem no chão

Tipo de conjunto

Zum Kleben oder Anschrauben

Material

Zinco fundido

Material da caixa de proteção

Zinco fundido

Material da tampa

Zamak

Material do amortecedor

Elastómero termoplástico

Cor do amortecedor de borracha

Preto

Superfície

Aspeto A2

Nível do brilho

Mate

Diâmetro

50 mm

Altura

18 mm

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Puxador, aço inox, A 105 na roseta

DH-A2-A105-ROS-KH-MATT

Stainless steel fitting for private homes that is easy to install and fulfils higher requirements than EN 1906 class 3 demands
x 1 Un.
Bucha plástica universal SHARK® Pro

BUCHA SHARK PRO 6X35

ZEBRA-SHARK
A bucha plástica mais versátil. Torce em materiais ocos e expande em materiais compactos