Batente para porta, tipo K
Batente para porta, tipo K
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
One-point attachment, invisible
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Adequado para | Montado na parede |
Tipo de conjunto | Aparafusar |
Material da caixa de proteção | Alumínio |
Material da tampa | Aço inox |
Material do amortecedor | PVC |
Cor do amortecedor de borracha | Preto |
Superfície | Simples |
Nível do brilho | Mate |
Diâmetro | 40 mm |
Altura | 93 mm |