Batente amortecedor NBR
Batente amortecedor NBR
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Tipo de perfil | I |
Tipo de rosca x diâmetro nominal | M8 |
Diâmetro do batente (d1) | 30 mm |
Altura do amortecedor (h1) | 30 mm |
Comprimento da rosca (l1) | 7,2 mm |
Material do amortecedor | Borracha |
Material da rosca | Aço |
Conforme RoHS | Sim |
Peso unitário | 38 g |