Bataryalı LED seyyar spot lamba
Bataryalı LED seyyar spot lamba
Ürün no. 096380 841
EAN 4046777427776
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Genişlik | 210 mm |
Yükseklik | 120 mm |
Derinlik | 80 mm |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 0,995 kg |
Işık akısı | 187 lm |
IP koruma sınıfı | IP 67 |
Nominal voltaj | 12 V/DC |
Renk | Siyah |
Malzeme | Plastik |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!