Bataryalı LED çalışma lambası 12 V
Bataryalı LED çalışma lambası 12 V
Ürün no. 096381 842
EAN 4062856440382
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Genişlik | 173 mm |
Yükseklik | 317 mm |
Derinlik | 130 mm |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 1,920 kg |
Işık akısı | 350 lm |
IP koruma sınıfı | IP 54 |
Nominal voltaj | 12 V/DC |
Renk | Siyah |
Malzeme | Plastik |