Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Batarya şarj cihazı 12 Volt AL 60-LI

Batarya şarj cihazı 12 Volt AL 60-LI

Ürün no. 0700812

EAN 4050641912077

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Batarya şarj cihazı 12 Volt AL 60-LI

Ürün no. 0700812
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
Giriş voltajı

230 V/AC

Maks. şarj akımı

3 A

Kablo uzunluğu

2 m

Uzunluk

165 mm

Genişlik

120 mm

Yükseklik

70 mm

Güç çıkışı

55 W

Şarj süresi

60 dak

Koruma sınıfı

Koruma sınıfı II/koruyucu yalıtım

Ürün ağırlığı (parça başına)

750,000 g

WEEE (atık elektrikli ve elektronik cihazları geri alma)

5

Nominal voltaj

230 V/AC

Çıkış voltajı

12 V/DC

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler