Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Batarya bağlantı ünits.,tek bğlnt.,WC SHWR/BATH DC

Batarya bağlantı ünits.,tek bğlnt.,WC SHWR/BATH DC

Ürün no. 5275035001

EAN 4052712121999

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Batarya bağlantı ünits.,tek bğlnt.,WC SHWR/BATH DC

Ürün no. 5275035001
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
Free choice of pipe system. Completely pre-installed installation box for rapid mounting and problem-free pipe feedthroughs.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kutu malzemesi

Kapalı gözeli poliüretan köpük

DN boru bağlantısı

Nominal çap 20

Ürün ağırlığı (parça başına)

355 g

Boru sistemi üreticisi

Kolaylıkla seçilebilir

Su girişi

Soğuk su, Karışım su

Renk

Kırmızı

Kutu derinliği

50 mm

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Sac kaynak profil pensesi

SHTMETPLRS-PRFL

For connecting sheet metal profiles without screws and bolts
x 1 ad.
Pense, montaj metal profiller için

ATTCHPLRS-F.SHTMETPRFL

For connecting sheet-metal profiles
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
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Lavabo bağlantı parçası, kartonpiyer için

WBFXNG-F.DRYCNST

Complete mounting set
x 1 ad.
Sıçratma kolu

SPLSHWTRSLEV-F.INSTLBOX

Prevents water penetrating into the plasterboard or Walls
x 1 ad.
Ek eleman, çift duvar diski

ADDITEM-F.INSTLBOX-(DB-WLDISC)-DN20