Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Basınçlı hava ağız adaptörü

Basınçlı hava ağız adaptörü

Ürün no. 0905499201

EAN 4045727198025

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Basınçlı hava ağız adaptörü

Ürün no. 0905499201
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
For the drill hole cleaning with compressed air blow-out gun. Bore nominal diameters of 18 mm to 40 mm
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Min./maks. nominal matkap çapı

18 - 40 mm

Çap

16 mm

Maks. matkap deliği derinliği

240 mm

Enjeksiyon sistemleri için uygun

W-VIZ, W-VIZ Dynamic, W-VIZ-IG

Enjeksiyon harcı için uygun

WIT-Express, WIT-VM 100

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler