Basınç düşürücü valf
Basınç düşürücü valf
Ürün no. 069900360
EAN 4050641823748
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Bağlantı dişi | ET G 1/4 inç, IT G 1/4 inç |
Lamalar boyunca genişlik | 17 mm |
Uzunluk | 34 mm |
Akış kapasitesi | 410 l/min |
Min./maks. çalışma basıncı | 0-6 bar |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!