Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Baskısız plaka tutucu, Clipster, tamamen baskısız

Baskısız plaka tutucu, Clipster, tamamen baskısız

Ürün no. 08241

EAN 4038898208600

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Baskısız plaka tutucu, Clipster, tamamen baskısız

Ürün no. 08241
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
Ideal if mounting space on vehicle is tight
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Tasarım

Tam, taban plakası ve şerit

Plaka boyutu için uygun

520 x 110 mm

Yükseklik

129 mm

Genişlik

525 mm

Malzeme

PP - Polipropilen

Renk

Siyah

Baskısız plaka tutucu, Clipster, tamamen baskısız dahil:
1 x
Clipster taban plakası

NPH-BASEPLATE-CLIPSTER-520MM

Açıklama: Ideal in the case of tight mounting space on the vehicle
Miktar: 1 x
1 x
Plaka tutucu şeridi, Clipster baskısız

NPH-STRIP-CLIPSTER-NEUTRAL

Açıklama:
Siyah
The strip can be changed easily, even where space is limited
Miktar: 1 x
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
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
DIN 9021 poliamid

WSH-DIN9021-PA-D6,4

Plaka tutucu için damper

DAMP-F.NPH-RED

Rubber damper for retrofitting to all popular number plate holders to prevent rattling noise
x 300 ad.
Basınçlı yıkayıcılı plaka tutucu vidası

SCR-F.NPH-ZDVS-4,8X13MM

Ideal time-saving screw for attaching number plate holders
Basınçlı yıkayıcılı plaka tutucu vidası

SCR-F.NPH-ZDVS-4,8X16MM

Ideal time-saving screw for attaching number plate holders
Basınçlı yıkayıcılı plaka tutucu vidası

SCR-F.NPH-ZDVS-4,8X25MM

Ideal time-saving screw for attaching number plate holders
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
Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Hızlı plaka tutucu klipsi

CLIP-F.NPH-RED

Adapter allowing attaching red number plates to easily be attached to number plate holders
x 2 ad.