Basiswagen Bereitstellungswagen Multi Light Basisgestell
Bereitstellungswagen Multi Light ohne Ebenen
WAPS-BASISWAGEN-MULTI-LIGHT-O.EBEN-ESD
Art.-Nr. 1967702683
EAN 4068363732439
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- 4x Lenkrollen (davon 2x mit Feststellbremse)
- 2x Komfort-Griffe seitlich
- Traglast: max. 300 kg
- Ohne Ebene
Nur Basiswagen ohne Ebenen! Diese müssen modular hinzugefügt werden!
Datenblätter(X)
Länge | 930 mm |
Breite | 750 mm |
Höhe | 1700 mm |
Ausführung | ESD-fähig |
Traglast | 300 kg |
Anzahl Rollen | 4 STK |
Werkstoff | Aluminium/Aluminium |
Oberfläche | Eloxiert |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!