Basisplaat voor kentekenplaathouder Twin-Fixx
Basisplaat Twin-Fixx
GRONDPLAAT-TWINFIXX-520MM
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Harmonieus en fraai design
Past ook bij ronde autocontouren
Gebruiksvriendelijk
Robuust ontwerp
Uiterst stabiel en duurzaam
Ratelende geluiden en schade aan het voertuig worden voorkomen, door de demping tussen zowel de kentekenplaat als de Twin-Fixx en de carrosserie.
Datasheets(X)
Uitvoering | Bodemplaat |
Geschikt voor plaatgrootte | 520 x 110 mm |
Hoogte | 136 mm |
Breedte | 530 mm |
Materiaal | PP - polypropyleen |
Kleur | Zwart, Rood |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!