Basisgestell Regalwagen 830 mm
Gestell Regalwagen 830 mm
WAPS-REGALWAGEN-830MM-BASISGESTELL
Art.-Nr. 1967701140
EAN 4063275096266
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- 4x kugelgelagerte Lenkrollen (davon 2x mit Feststellbremse) Ø 125 mm
- Traglast im statischen Zustand: 1.500 kg
- Traglast bei 4km/h: 450 kg
- Traglast je Boden: max. 150 kg pro Boden
- Modularer Aufbau mit variabler Ebenen Anzahl (4–6 Stk.)
Wagen nur im leeren Zustand bewegen
Datenblätter(X)
Länge | 1350 mm |
Breite | 830 mm |
Höhe | 1950 mm |
Anzahl Rollen | 4 |
Werkstoff | Aluminium |
Oberfläche | Eloxiert |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!