Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Basic UV kaçak tespit etme katkı maddesi

Klima UV kaçak arama Basic
KLİMA KAÇAK ARAMA SIVISI BASİC 240ML

Ürün no. 0892764134

EAN 4050641248183

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Basic UV kaçak tespit etme katkı maddesi

Ürün no. 0892764134
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
R134a ve R1234yf klima sistemlerinde kaçakların yer tespiti için floresan katkı maddesi
  • Otomobillerde 32 uygulama veya ağır vasıtalarda 16 uygulama için yeterlidir

  • PAG ve ester yağı ile uyumlu

  • Yüksek oranda floresan içerik maddesi

  • O-ringlere ve contalara hasar vermez
Not

Kaçak tespit etme katkı maddesini yalnızca kırmızı yeni yağ haznesi bağlantısı üzerinden klima sistemine ilave edin.

Kullanım alanı

R134a ve R1234yf klima sistemlerinde kaçakların ve mikro kaçakların yerinin güvenli bir şekilde belirlenebilmesi içindir. Elektrikli kompresörler bulunan (hibrit, start/stop, elektrikli araçlar) klima sistemlerinde kullanılabilir.

Kılavuz
  • Klima soğutucu maddesini klima devresinden çekin ve ardından vakum işlemi yapın

  • PAG yeni yağ haznesini klima servis cihazından sökün ve gerekli miktarda dolum yapın

  • Kaçak arama katkı maddesini ekleyin ve yeni yağ haznesine bağlayın. Binek araç klima sistemleri için 7,5 ml (1/4 oz) ve ticari araç klima sistemleri için 15 ml (1/2 oz) yeterlidir

  • Kaçak arama katkı maddesini klima servis cihazı aracılığıyla klima devresine aktarın

İçerik

240 ml

İçerik ağırlığı

121,91 g

Kimyasal baz

Poliol ester yağı

Koku/oda kokusu

Özellik

Yoğunluk

0,92 g/cm³

Üretimden itibaren raf ömrü

60 Ay

Min. parlama noktası

221 °C

Akışkanlık/yoğunluk

Sıvı

Kaynama noktası

200 °C

Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Bakım etiketi

MAINTSTCK-F.ENGCPRT-A/C-PLA

x 25 ad.
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
Uygun eldiven:
 
Ürün
Açıklama
Kimyasal koruyucu eldiven, neopren/lateks
Kimyasal koruyucu eldiven, neopren/lateks
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 2
Cotton flocking on the inside
Tek kullanımlık nitril eldiven
Tek kullanımlık nitril eldiven
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 2
Sıvı geçirmez, gıda işletmelerinde kullanılabilir tek kullanımlık eldiven
Tek kullanımlık nitril eldiven, turuncu
Tek kullanımlık nitril eldiven, turuncu
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 2
Unique, diamond texture for optimal grip
Disposable gloves Grip Comfort
Disposable gloves Grip Comfort
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 3
Very robust disposable gloves with excellent grip thanks to special nubs and maximum wearing comfort thanks to cotton flocking inside
Disposable gloves nitrile extra strong type A
Disposable gloves nitrile extra strong type A
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 4
Durable and robust disposable gloves with excellent chemical protection
Chemical cut-resistant glove W-310 Level D
Chemical cut-resistant glove W-310 Level D
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Very robust, liquid-proof protective glove that combines optimal cut protection with chemical protection
Ev eldiveni
Ev eldiveni
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 1
Liquid-proof, premium-quality cleaning glove made from natural latex
Vinil kimyasal ve ıslak güvenlik eldiveni
Vinil kimyasal ve ıslak güvenlik eldiveni
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Fully dipped protective glove with vinyl coating on cotton jersey lining
Kimyasal koruyucu eldiven, bütil
Kimyasal koruyucu eldiven, bütil
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Gas-tight and resistant to exhaust gases produced by combustion processes
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 5
Very robust, submersible PVC glove with cotton support fabric
Kimyasal koruyucu eldiven, nitril
Kimyasal koruyucu eldiven, nitril
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Kimyasal koruyucu eldiven, neopren
Kimyasal koruyucu eldiven, neopren
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 3
Heavy-duty design
Chemical protective glove nitrile w.backing fabric
Chemical protective glove nitrile w.backing fabric
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Robust, liquid-tight protective glove with polyamide support fabric that combines optimum chemical protection, secure grip and comfort
Yayılma, bir kimyasalın iş güvenliği eldiveni yoluyla moleküler seviyede taşınması sürecidir. Kimyasal ve eldiven arasındaki ilk temastan malzemenin yayılmasına kadar olan süreye hamle zamanı adı verilir.
Ölçülen hamle zamanı
Yayılma seviyesi
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Önemli bilgi:

Verilen bilgi, deneyi ve laboratuvar şartlarını temel alır ve kılavuz olarak tasarlanmıştır. Ancak eldivenin gerçek uygunluğu, kullanıldığı zamanki koşullara bağlıdır ve çalışma koşulları altında uygun bir testle onaylanmalıdır. Kullanılan malzemelerin ve kimyasalların çeşitliliği göz önüne alındığında, takan kişi için uyuşmazlık olasılığı veya kullanım sorunları münferit olaylarda hariç tutulamaz. En uygun çözümlerle ilgili size tavsiye sunmaktan mutluluk duyarız.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler