Basic T-Shirt
T-Shirt Basic
STX TSHIRT ST101 WEISS L
Art.-Nr. M446185002
EAN 5714485000183
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Rundhalsausschnitt mit LYCRA®-Verstärkung
- Rundgestrickt
- Nackenband
- Doppelnähte
- Tolle Veredelungsmöglichkeiten (Stick+Druck)
LYCRA® ist eine eingetragene Marke der Firma INVISTA Technologies S.à.r.l., CH.
Datenblätter(X)
Farbe | Weiß |
Größe | L |
Werkstoff | 100% Baumwolle |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 165 g |
Waschbar bei | 40°C |
Pflegehinweis | Nicht im Trommeltrockner trocknen, Nicht bleichen, Bügeln mit mittlerer Temperatur |