Basic Sweatshirt
Sweatshirt Basic
STX SWEAT ST702 CLASSIC SCHWARZ OT XXL
Art.-Nr. M050074004
EAN 5714485115771
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Klassisches Sweatshirt in kräftiger Qualität
- Rundhalsausschnitt
- LYCRA®-Bündchen
- Doppelnähte
- Seitennaht
LYCRA® ist eine eingetragene Marke der Firma INVISTA Technologies S.à.r.l., CH.
Datenblätter(X)
Farbe | Schwarz |
Größe | XXL |
Werkstoff | 65% Baumwolle, 35% Polyester |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 350 g |
Waschbar bei | 40°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Nicht bügeln |