Short Basic Line
BASIC SHORTS ROYAL GR.48
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Oeko-Tex® ist eine eingetragene Marke des Forschungsinstituts Hohenstein Prof. Dr. Jürgen Mecheels GmbH & Co. KG, 74357 Bönnigheim, DE.
Datenblätter(X)
Zertifikate/Dokumente(X)
Farbe | Royalblau |
Größe | 48 |
Werkstoff | Baumwolle |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 240 g |
Waschbar bei | 60°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen |