Basic Shorts

Short Basic Line
BASIC SHORTS MARINE GR.60

Art.-Nr. M013032060

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Basic Shorts

Art.-Nr. M013032060

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.

In der : im Moment Stück verfügbar

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Diese funktionelle Shorts eignet sich ideal für heiße Sommertage. Zusätzlich besticht sie mit modischen Details und erstklassigem Tragekomfort.
  • Oeko-Tex® Standard 100

  • 2 Vordertaschen, Schenkel-, Meterstab-, Gesäß-, Handytasche

  • Reflexbiesen

  • Bund mit Gummizug

Oeko-Tex® ist eine eingetragene Marke des Forschungsinstituts Hohenstein Prof. Dr. Jürgen Mecheels GmbH & Co. KG, 74357 Bönnigheim, DE.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Farbe

Marineblau

Größe

60

Werkstoff

Baumwolle

Flächengewicht Gewebe pro m²

240 g

Waschbar bei

60°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen
Nicht im Trommeltrockner trocknen
Bügeln mit mittlerer Temperatur
Nicht chemisch reinigen