Basic Shorts
Shorts Basic Line
BASIC SHORTS GRAU 50
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Oeko-Tex® Standard 100
- 2 Vordertaschen, Schenkel-, Meterstab-, Gesäß-, Handytasche
- Reflexbiesen
- Bund mit Gummizug
Oeko-Tex® ist eine eingetragene Marke des Forschungsinstituts Hohenstein Prof. Dr. Jürgen Mecheels GmbH & Co. KG, 74357 Bönnigheim, DE.
Datenblätter(X)
Farbe | Grau |
Größe | 50 |
Größe FR/ES/PT/BE | 44 |
Werkstoff | Baumwolle |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 240 g |
Waschbar bei | 60°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen |