Basic Overall

Overall Basic Line
BASIC OVERALL GRAU GR.XL
MODYF

Art.-Nr. M005037003

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Basic Overall

Art.-Nr. M005037003

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Der strapazierfähige Overall aus 100% Baumwolle überzeugt mit seinem erstklassigen Tragekomfort sowie mit modischen Akzenten.
  • Oeko-Tex® Standard 100

  • 2 Vordertaschen, Gesäß-, Brust-, Schenkel-, Meterstab-, Handytasche

  • Reflexbiesen

  • Stehkragen, verdeckter 2-Wege-Reißverschluss

  • Bund mit Gummizug

Oeko-Tex® ist eine eingetragene Marke des Forschungsinstituts Hohenstein Prof. Dr. Jürgen Mecheels GmbH & Co. KG, 74357 Bönnigheim, DE.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2  |  3

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Farbe

Grau

Größe

XL

Werkstoff

Baumwolle

Flächengewicht Gewebe pro m²

240 g

Waschbar bei

60°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen
Nicht im Trommeltrockner trocknen
Bügeln mit mittlerer Temperatur
Nicht chemisch reinigen

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen