Base regulable bloqueable VARIFIX®
Base regulable bloqueable VARIFIX
-GLKVERB-41-JB-ST-B42MM-H171MM
VARIFIX
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333432.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/14189035.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/12231605.jpg)
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Para brazos de soporte más largos con larguero
Certificado Cradle to Cradle®
- Renovación de edificios con materiales no peligrosos
- Amplia gama de aplicaciones para GreenBuilding y certificaciones de edificios LEED®, BREEAM® y DGNB
Hojas de datos(X)
Para la fijación de tuberías, conductos de aire o conductos eléctricos en techos inclinados
![]() | |
Se puede utilizar para riel de montaje | 41 x 22 mm |
Grosor (t) | 4 mm |
Anchura (B) | 41,5 mm |
Longitud (L1) | 128 mm |
Longitud 2 (L2) | 171 mm |
Ancho de perfil (BP) | 42 mm |
Grosor del perfil (tP) | 4 mm |
Altura del perfil (HP) | 41 mm |
Longitud del perfil (LP) | 160 mm |
Diámetro del orificio (RL) | 13 mm |
Distancia entre orificios (LA1) | 35 mm |
Distancia entre orificios 2 (LA2) | 96 mm |
Peso | 1062 g |
Superficie | Galvanizado |
Material | Acero |
Sostenibilidad | Ahorro de recursos |