Base profilato VARIFIX® 41/124 per profilati di sostegno a C
VARIFIX staffa femmina profilati a C 41/124 acc zinc a caldo
STAFFA-P/PROFILO-C-VARIFIX-41/124-ZNF
Cod. art. 0862900524
EAN 4050382429827
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Per il fissaggio di profilati a C con carichi pesanti a: pavimenti, soffitti, pareti, in condotti e canaline.
![]() | |
Per profilato | 41 x 124 mm |
Lunghezza supporto portante (L) | 215 mm |
Larghezza supporto portante (B) | 82 mm |
Spessore supporto portante (t) | 6 mm |
Lunghezza profilo (Lp) | 100 mm |
Larghezza interna profilo (Bp) | 42 mm |
Altezza profilo (Hp) | 125 mm |
Spessore profilo (tp) | 4 mm |
Lunghezza asola (LL1) | 20 mm |
Lunghezza asola 2 (LL2) | 20 mm |
Larghezza asola (LB1) | 13 mm |
Larghezza asola 2 (LB2) | 13 mm |
Distanza fori (LA1) | 180 mm |
Distanza fori 2 (LA2) | 50 mm |
Superficie | Zincato a caldo |
Peso | 1700 g |
Materiale | Acciaio |