Base perf. VARIFIX cal. C 41/124 aço galv. im. qu.
Base perf. VARIFIX cal. C 41/124 aço galv. im. qu.
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Adequado para calha de conjunto | 41 x 124 mm |
Comprimento do suporte da placa (L) | 215 mm |
Largura do suporte da placa (B) | 82 mm |
Espessura do suporte da placa (t) | 6 mm |
Comprimento do perfil (Lp) | 100 mm |
Largura interna do perfil (Bp) | 42 mm |
Altura do perfil (Hp) | 125 mm |
Espessura do perfil (tp) | 4 mm |
Comprimento do furo alongado (LL1) | 20 mm |
Comprimento do furo alongado 2 (LL2) | 20 mm |
Largura do furo alongado (LB1) | 13 mm |
Largura do furo alongado 2 (LB2) | 13 mm |
Distância do orifício (LA1) | 180 mm |
Distância do orifício 2 (LA2) | 50 mm |
Superfície | Galvanizado a quente |
Peso | 1700 g |
Material | Aço |