Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Base per banco da lavoro, regolabile in altezza, per banco da lavoro/tavolo da lavoro BASIC

Gamba per banco da lavoro con alt. regolab. BASIC

Cod. art. 0957506100

EAN 4046777994582

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Base per banco da lavoro, regolabile in altezza, per banco da lavoro/tavolo da lavoro BASIC

Cod. art. 0957506100
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
Per combinazione con piano di lavoro, strutture trasversali e cassettiere di tipo US e USK. La regolazione dell'altezza consente un adattamento ottimale alle singole esigenze e garantisce un'ergonomia perfetta nelle postazioni di lavoro.
  • Robusta struttura in lamiera d'acciaio con profili a U

  • Altezza di lavoro regolabile: 640 mm - 990 mm con collegamento a vite

  • Regolabile a incrementi di 25 mm
Indicazione

I banchi da lavoro WUS/WUSK e i piani da lavoro WT vengono forniti pre-assemblati. Con varianti personalizzate; l'assemblaggio è a carico del cliente.

Area di applicazione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Larghezza

80 mm

Profondità

630 mm

Altezza min/max

600-950 mm

Materiale

Lamiera d'acciaio

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Connettore a crimpare per banco da lavoro BASIC

CRSBRCE-WRKBNCH-BASIC-WUS/WUSK-ADJUSTBLE

For combination with a worktop, workbench bases and drawer cabinets of type US and USK.
x 1 pz.
Piano di lavoro per banco / tavolo da lavoro BASIC

WRKTP-BASIC-BEECH-MULTIPLEX-1500MM

Pannello in legno di faggio multistrato da abbinare a montanti trasversali, basi per banco da lavoro e cassettiere di tipo US e USK della gamma BASIC.
x 1 pz.
Piano di lavoro per banco / tavolo da lavoro BASIC

PIANO-LAV-BASIC-FAGGIO-MULTIPLEX-2000MM

Pannello in legno di faggio multistrato da abbinare a montanti trasversali, basi per banco da lavoro e cassettiere di tipo US e USK della gamma BASIC.