Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Base per banco da lavoro, fisso per banco / tavolo da lavoro BASIC

Gamba per banco da lavoro BASIC
PIEDE-BANCO-LAV-STA-BASIC-WUS/WUSK-FIX

Cod. art. 0957506101

EAN 4046777994599

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Base per banco da lavoro, fisso per banco / tavolo da lavoro BASIC

Cod. art. 0957506101
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
Base per banco da lavoro ad altezza fissa da combinare con piani di lavoro, traversa e cassettiere di tipo US e USK.
  • Robusta struttura in lamiera d'acciaio con profilo a U.
Indicazione

I banchi da lavoro WUS/WUSK e i tavoli da lavoro WT vengono forniti pre-assemblati. Le varianti personalizzate devono essere assemblate dal cliente.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Larghezza

80 mm

Profondità

630 mm

Altezza

800 mm

Materiale

Lamiera d'acciaio

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Connettore a crimpare per banco da lavoro BASIC

CRSBRCE-WRKBNCH-BASIC-WUS/WUSK-ADJUSTBLE

For combination with a worktop, workbench bases and drawer cabinets of type US and USK.
x 1 pz.
Piano di lavoro per banco / tavolo da lavoro BASIC

WRKTP-BASIC-BEECH-MULTIPLEX-1500MM

Pannello in legno di faggio multistrato da abbinare a montanti trasversali, basi per banco da lavoro e cassettiere di tipo US e USK della gamma BASIC.
x 1 pz.
Piano di lavoro per banco / tavolo da lavoro BASIC

PIANO-LAV-BASIC-FAGGIO-MULTIPLEX-2000MM

Pannello in legno di faggio multistrato da abbinare a montanti trasversali, basi per banco da lavoro e cassettiere di tipo US e USK della gamma BASIC.