Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Base module Smart without flange

Base module Smart without flange

Ürün no. 0683550357

EAN 4065746620574

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Base module Smart without flange

Ürün no. 0683550357

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

For inserting into drill holes of ∅ 25 mm
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Malzeme

Plastik

Renk

Siyah

Şekil

Yuvarlak

Çap (Ø)

25 mm

Yükseklik (H)

17 mm

Delik çapı

5 mm

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Insert glider Ultrasoft for base module Smart

INRTGLID-ULTRASORF-SMART-BLACK-D26MM

For clipping onto base module SMART
x 100 ad.
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
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Drilldrop mobilya tekerleği, mini

CSCSTR-SOFT-4MM-50KG

x 4 ad.
Countersunk castor Mini with stop function

CSCSTR-SWIV-MINI-SOFT-STOP-D15-15KG

Invisible retractable castor with braking effect under load
x 4 ad.
Countersunk castor Mini with stop function

CSCSTR-SWIV-MINI-SOFT-STOP-D15-45KG

Invisible retractable castor with braking effect under load
x 4 ad.
Castor for pull-out table

PULOUTTBLCSTR-220N

The built-in roller makes it easy to extend heavy, solid extendable tables
x 2 ad.
Drilldrop mobilya tekerleği, mini

CSCSTR-HARD-1MM-50KG

x 4 ad.
Drilldrop mobilya tekerleği, mini

CSCSTR-HARD-4MM-50KG

x 4 ad.
Drilldrop mobilya tekerleği, mini

CSCSTR-SOFT-1MM-50KG

x 4 ad.