Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Base module Smart without flange

Base module Smart without flange

Art. 0683550357
EAN 4065746620574
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
For inserting into drill holes of ∅ 25 mm
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Material

Plástico

Cor

Preto

Forma

Redondo

Diâmetro (Ø)

25 mm

Altura (H)

17 mm

Diâmetro do furo

5 mm

Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Insert glider Ultrasoft for base module Smart

INRTGLID-ULTRASORF-SMART-BLACK-D26MM

For clipping onto base module SMART
x 100 Un.
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
Roda embebida mini

CSCSTR-HARD-1MM-50KG

x 4 Un.
Roda embebida mini

RODIZIO EMBUTIR MINI 4MM 50K RD

x 4 Un.
Roda embebida mini

RODIZIO EMBUTIR MINI 1MM 50K RM

x 4 Un.
Roda embebida mini

CSCSTR-SOFT-4MM-50KG

x 4 Un.
Countersunk castor Mini with stop function

CSCSTR-SWIV-MINI-SOFT-STOP-D15-15KG

Invisible retractable castor with braking effect under load
x 4 Un.
Countersunk castor Mini with stop function

CSCSTR-SWIV-MINI-SOFT-STOP-D15-45KG

Invisible retractable castor with braking effect under load
x 4 Un.
Castor for pull-out table

PULOUTTBLCSTR-220N

The built-in roller makes it easy to extend heavy, solid extendable tables
x 2 Un.