Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Base module Smart without flange

Base module Smart without flange

Cikksz. 0683550357

EAN 4065746620574

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Base module Smart without flange

Cikksz. 0683550357

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 100 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

For inserting into drill holes of ∅ 25 mm
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Anyag

Műanyag

Szín

Fekete

Forma

Kerek

Átmérő (Ø)

25 mm

Magasság (H)

17 mm

Furatátmérő

5 mm

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Insert glider Ultrasoft for base module Smart

INRTGLID-ULTRASORF-SMART-BLACK-D26MM

For clipping onto base module SMART
x 100 db
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
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Mini süllyesztett görgő

CSCSTR-SOFT-4MM-50KG

x 4 db
Countersunk castor Mini with stop function

CSCSTR-SWIV-MINI-SOFT-STOP-D15-15KG

Invisible retractable castor with braking effect under load
x 4 db
Countersunk castor Mini with stop function

CSCSTR-SWIV-MINI-SOFT-STOP-D15-45KG

Invisible retractable castor with braking effect under load
x 4 db
Castor for pull-out table

PULOUTTBLCSTR-220N

The built-in roller makes it easy to extend heavy, solid extendable tables
x 2 db
Mini süllyesztett görgő

BÚTORGÖRGŐ-SÜLLYESZTETT-MEREV-1MM-50KG

x 4 db
Mini süllyesztett görgő

BÚTORGÖRGŐ-SÜLLYESZTETT-MEREV-4MM-50KG

x 4 db
Mini süllyesztett görgő

CSCSTR-SOFT-1MM-50KG

x 4 db