Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Base module J-Lounge with screw-on plate

Base module J-Lounge with screw-on plate

Ürün no. 0683550361

EAN 4065746620765

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Base module J-Lounge with screw-on plate

Ürün no. 0683550361

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Screw fitting
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Malzeme

Plastik

Renk

Siyah

Şekil

Yuvarlak, Dikdörtgen

Uzunluk (L)

81 mm

Genişlik (B)

60 mm

Çap (Ø)

45 mm

Delik çapı

4 mm

Min. yükseklik

25 mm

Maks. yükseklik

35 mm

Min./maks. yükseklik

25-35 mm

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Kaydırma ek parçası Duo Ultrasoft + Hyper

INRTGLID-DUO-USOFT-HYPER-D30MM

For clipping into base module
x 100 ad.
Kaydırma ek parçası Duo Syno + Hyper

INRTGLID-DUO-SYNO-HYPER-D30MM

For clipping into base module
x 100 ad.