Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Base module J-Lounge with screw-on plate

Base module J-Lounge with screw-on plate

Cikksz. 0683550361

EAN 4065746620765

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Base module J-Lounge with screw-on plate

Cikksz. 0683550361

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 100 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Screw fitting
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Anyag

Műanyag

Szín

Fekete

Forma

Kerek, Négyszögletes

Hosszúság (L)

81 mm

Szélesség (B)

60 mm

Átmérő (Ø)

45 mm

Furatátmérő

4 mm

Min. magasság

25 mm

Max. magasság

35 mm

Min./max. magasság

25-35 mm

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Csúszótalp betét, Duo Ultrasoft + Hyper

INRTGLID-DUO-USOFT-HYPER-D30MM

For clipping into base module
x 100 db
Csúszótalp betét, Duo Syno + Hyper

INRTGLID-DUO-SYNO-HYPER-D30MM

For clipping into base module
x 100 db