Base module J-Lounge with screw-on plate
Base module J-Lounge with screw-on plate
Art. N° 0683550361
EAN 4065746620765
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Matière | Plastique |
Couleur | Noir |
Forme | Rond, Rectangulaire |
Longueur (L) | 81 mm |
Largeur (B) | 60 mm |
Diamètre (Ø) | 45 mm |
Diamètre du trou | 4 mm |
Hauteur min. | 25 mm |
Hauteur max. | 35 mm |
Hauteur min./max. | 25-35 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!