Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Base glider, adjustable with set screw

Base glider, adjustable with set screw

Cod. art. 0683550363

EAN 4065746620918

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Base glider, adjustable with set screw

Cod. art. 0683550363

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 100 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

For screwing in with set screw M8
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

Plastica / metallo

Superficie

Zincato

Colore

Nero

Forma

Tondo

Diametro (Ø)

31 mm

Altezza min

18 mm

Altezza max

28 mm

Altezza min/max

18-28 mm

Capacità di carico

150 kg

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Scivolo per mobili ULTRASOFT-HYPER Duo

SCIVOLO-MOB-ULTRASOFT-HYPER-GRIGIO-25MM

Per agganciare il modulo base
x 100 pz.
Scivolo per mobili SYNO-HYPER Duo

SCIVOLO-MOBILI-SYNO-HYPER-NATURAL-25MM

Per agganciare il modulo base
x 100 pz.