Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Base glider, adjustable with set screw

Base glider, adjustable with set screw

Cikksz. 0683550363
EAN 4065746620918
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
For screwing in with set screw M8
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Anyag

Műanyag / fém

Bevonat

Horganyzott

Szín

Fekete

Forma

Kerek

Átmérő (Ø)

31 mm

Min. magasság

18 mm

Max. magasság

28 mm

Min./max. magasság

18-28 mm

Teherbírás

150 kg

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Csúszótalp betét, Duo Ultrasoft + Hyper

INRTGLID-DUO-USOFT-HYPER-D30MM

For clipping into base module
x 100 db
Csúszótalp betét, Duo Syno + Hyper

INRTGLID-DUO-SYNO-HYPER-D30MM

For clipping into base module
x 100 db