Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Base glider, adjustable with set screw

Base glider, adjustable with set screw

Art. N° 0683550363
EAN 4065746620918
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
For screwing in with set screw M8
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Plastique / métal

Finition

Zingué

Couleur

Noir

Forme

Rond

Diamètre (Ø)

31 mm

Hauteur min.

18 mm

Hauteur max.

28 mm

Hauteur min./max.

18-28 mm

Capacité de charge

150 kg

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Insert de patin de meuble ULTRASOFT-HYPER Duo

INRTGLID-DUO-USOFT-HYPER-D30MM

A accrocher dans l'embase
x 100 pcs
Insert de patin de meuble SYNO-HYPER Duo

INRTGLID-DUO-SYNO-HYPER-D30MM

A accrocher dans l'embase
x 100 pcs