Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Base di montaggio

Base di montaggio per attacco maniglia porta

Cod. art. 0687250690

EAN 4053479335315

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Base di montaggio

Cod. art. 0687250690
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
Per il montaggio di una maniglia su un lato

Per il fissaggio di parti forate della maniglia delle porte d'ingresso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Istruzioni

La base di montaggio viene collocata nell'alloggiamento della serratura e tenuta dalla rosetta con due viti M5.

Materiale

Lamiera d'acciaio

Superficie

Zincato

Direttive DIN

DIN R/L

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Vite a testa piana svasata con esagono incassato ISO 10642, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

VITE-TPS-ISO10642-08.8-EI3-(A2K)-M5X35

Vite a testa piana svasata con esagono incassato ISO 10642, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

VITE-TPS-ISO10642-08.8-EI3-(A2K)-M5X40

Vite a testa piana svasata con esagono incassato ISO 10642, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

VITE-TPS-ISO10642-08.8-EI3-(A2K)-M5X45

x 200 pz.
Perno a gancio

HOKPIN-F.HNDLHO-ST-(ZN)-8X90MM

Per porte forate su un solo lato
x 1 pz.
Perno a gancio

HOKPIN-F.HNDLHO-ST-(ZN)-8/10X80MM

Per porte forate su un solo lato