Base de soporte para matrícula Twin-Fixx
Base Twin-Fixx
-KSB-GRUNDPLATTE-TWINFIXX-520MM
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Diseño armonioso y atractivo
También se adapta a perfiles redondeados de vehículos
Fácil de usar
Diseño resistente
Muy estable y resistente
Evita por completo el ruido de traqueteo y los daños del vehículo, gracias a la amortiguación del soporte para matrícula y el Twin-Fixx contra la carrocería del vehículo.
Hojas de datos(X)
Diseño | Placa base |
Se puede utilizar para el tamaño de la matrícula | 520 x 110 mm |
Altura | 136 mm |
Anchura | 530 mm |
Material | PP - Polipropileno |
Color | Negro |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!