Base de soporte para matrícula Circo
Base Circo
-KSB-GRUNDPLATTE-CIRCO-520MM
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Se adapta muy bien a vehículos con perfil redondeado
Fácil de usar
Diseño resistente
Estabilidad y resistencia excepcionales
CIRCO es una modificación del soporte de matrícula de montaje rápido Classic
Hojas de datos(X)
Diseño | Placa base |
Se puede utilizar para el tamaño de la matrícula | 520 x 110 mm |
Altura | 124 mm |
Anchura | 525 mm |
Material | PP - Polipropileno |
Color | Negro |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!