Base de perfil VARIFIX p/ calha C 41/82
Base de perfil VARIFIX p/ calha C 41/82
VARIFIX
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Adequado para calha de conjunto | 41 x 82 mm |
Comprimento do suporte da placa (L) | 180 mm |
Largura do suporte da placa (B) | 80 mm |
Espessura do suporte da placa (t) | 6 mm |
Comprimento do perfil (Lp) | 120 mm |
Largura interna do perfil (Bp) | 42 mm |
Altura do perfil (Hp) | 83 mm |
Espessura do perfil (tp) | 4 mm |
Comprimento do furo alongado (LL1) | 20 mm |
Comprimento do furo alongado 2 (LL2) | 20 mm |
Largura do furo alongado (LB1) | 13 mm |
Largura do furo alongado 2 (LB2) | 13 mm |
Distância do orifício (LA1) | 138 mm |
Distância do orifício 2 (LA2) | 35 mm |
Superfície | Galvanizado |
Peso | 1490 g |
Material | Aço |
Sustentabilidade | Economizador de recursos |