Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Base de nivellement de carreaux, grand pack Dans le seau de mélange

Socle nivellement pr benne, big pack

Art. N° 0714610216

EAN 4065746410373

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Base de nivellement de carreaux, grand pack Dans le seau de mélange

Art. N° 0714610216
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
Plaque de serrage de haute qualité pour le nivellement de carreaux de grande taille en combinaison avec le système de mise à niveau du carrelage.
  • Plastique de haute qualité avec résistance extrêmement élevée à la traction
Indication

Ne peut s'utiliser qu'en combinaison avec le système de mise à niveau du carrelage.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Convient à tous les carreaux et plaques jusqu'à une épaisseur de 20 mm. Pour des largeurs de joint de 1,2 mm.

Base de nivellement de carreaux, grand pack Dans le seau de mélange comprenant:
1 000 x
Plaque de mise à niveau du carrelage

TENSPLT-LEVL

Description: Plaque de serrage de haute qualité pour le nivellement de carreaux de grande taille en combinaison avec le système de mise à niveau du carrelage.
Quantité: 1 000 x