Base de montaje rápido de NPH
Base de fijación rápida p. soporte para matrícula
ACC.FIJACION RAPIDA MATRICULA
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Cambio rápido y sencillo de matrículas provisionales
- No se necesitan materiales ni herramientas de montaje adicionales
Si el punto de montaje del soporte para matrícula trasero del vehículo fuera demasiado estrecho, es recomendable atornillar la base de montaje a la matrícula roja boca abajo. Seguidamente, debe montarse en el vehículo por arriba, en un movimiento descendente.
Hojas de datos(X)
Apta para casi todos los soportes para matrícula. También apto para soportes para matrícula curvos.
Utilización: La matrícula se fija a la base de fijación rápida de NPH mediante dos tornillos. Recomendamos fijar las bases a 60 mm del borde superior de la matrícula y a 122 mm de los lados izquierdo y derecho por medio de los orificios de montaje de la propia matrícula. Preste atención a cualquier valor de tolerancia que deba aplicarse. Seguidamente, la base se empuja desde abajo (o desde arriba, si procediera) para introducirla en el soporte para matrícula ya cerrado. A continuación, empuje la matrícula desde abajo (o desde arriba, si procediera) con los dedos al mismo tiempo que la presiona contra el vehículo hasta que la base de montaje rápido de NPH haga clic y quede debidamente colocada en la parte inferior (o superior). Verifique que los cierres superior e inferior de la base de montaje hayan quedado firmemente fijados por detrás de una lengüeta de fijación de la estructura del soporte para matrícula. No utilice la base de montaje salvo que pueda garantizar el cumplimiento de esta condición. Una vez que vaya a dejar de utilizarla, no tiene más que volver a empujar la matrícula hacia arriba o hacia abajo y extraerla.
Material | Plástico |
Color | Rojo |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!